仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
双头开口扳手,ISO 1085双开扳手-WS8X9ZEBRA
类似产品
货品编号 0713304089
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
8 x 9 毫米
长度 (L)
138 毫米
爪厚 (a)
3,9 毫米
扳手头的外尺寸 (b1)
18 毫米
扳手头的外尺寸 2 (b2)
20 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-28,00X3,00
1/2 英寸 T 型手柄
电工斜口钳,圆头
3/8 英寸扳手套筒头,公制
RTV 343 硅基缸垫胶
内六角扳手,六角套筒,其他
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
单组份装配泡沫 PURlogic® Easy
车身堵头,品类 450 件
短型组合扳手
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。