仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
Bi-hex on the socket end and the 15° open end are ideally positioned
in relation to the handle. This results in a minimum arc swing.
The 15º angle of the ring wrench provides more space for fingers and for overcoming obstacles.
The 15° angle of the ring spanner enables more clearance for fingers or for overcoming obstacles.
短组合扳手公制梅开扳手-WS9ZEBRA
类似产品
货品编号 071330109
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
对边宽
9 毫米
长度 (L)
130 毫米
环厚 (a1)
7 毫米
爪厚 (a2)
4 毫米
爪宽(外) (b)
20 毫米
环的外径 (d)
14.6 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
带式扳手
充电手持式圆锯 HKS 28-A
电焊条 通用蓝色
锥形加油嘴,A 形,直型 DIN 71412,镀锌钢,A 形
Hercules S3 安全鞋
陪跑周限量手工具组套 50件套
车间用金属油壶
进气滤网品类
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
空调服务设备,车辆,备件,其它
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。