Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
- 驱动套头:经改良的 POWERDRIV 十二角环端,细齿,72 齿
- 标准:最大扭矩符合 DIN 899
- 几何形状:
- 环端笔直,15° 钳口角
- 用开口端拧松螺栓,用环端的棘轮机构拧紧
- 超薄环端适合在狭小的空间内工作,旋转角度 5°,精密制造的环芯部可实现流畅的安全运动
- 材质:
- 铬钒钢
- 基体表面:镀铬,亚光缎面
产品须知
此专业工具只能承受最大扭矩。因此,此扳手仅适合在有限的范围内拧松螺栓。
对边宽 (SW) | 9 毫米 |
长度 (L) | 149 毫米 |
爪厚 (a1) | 7 毫米 |
环厚 (a2) | 4.8 毫米 |
爪宽(外) (b1) | 18.8 毫米 |
环的外径 (d) | 17.5 毫米 |
最大扭矩 (F max.) | 46 牛米 |
材质 | 铬钒钢 |
表面处理 | 镀铬 |