高品质多层 PVC 水管,带高强度聚酯织物内衬
- 高度灵活
- 防扭结,耐磨
- 防缠结 – 不会扭曲或缠绕
- 耐低温和高温
- 不含硅胶
- 抗紫外线
- 不会滋生藻类植物
- 不含镉和钡
- 内衬非常光滑
- 最佳水流量
材质 | PVC - 聚氯乙烯 |
颜色 | 黄色 |
网眼材料 | 涤纶 |
内径,单位:英寸 | 3/4 in |
内径 | 18,8 mm |
壁厚 | 3,3 mm |
软管长度 | 25 m |
工作压力/条件 | 9 巴 / 23°C |
爆破压力/条件 | 23 巴 / 23°C |
最小/最大耐温性 | -15 到 60 °C |
弯曲半径 | 95 mm |
抗紫外线 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |
不含镉 | 是 |
不含钡 | 是 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!