仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 098505001
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
衬底材料
PP 箔
粘合底座
丙烯酸酯分散剂
颜色
白色
设计
平滑
宽度
50 毫米
长度
50 米
厚度
0,05 毫米
断裂时的伸长
37 %
25 毫米时的动态剥离强度
32,5 牛
最低/最高加工温度
10 到 40 °C
自生产日期算起的保存限期/条件
12 月 / 20°C 和 50% 湿度
防潮性
否
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
软管接头软管件
剥线钳,可调式
偏位双头开口扳手,其他
焊工绑腿
1/4 英寸扳手套筒头
手推车 装载面采用木板 (MDF) 制成,带榉木效果
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪
碎裂锤 MH 5-XES
1/2 英寸套筒扳手嵌件
ISO 3601-1 B 级 NBR 70