自钻螺钉,六角头,带密封垫圈 pias®
自攻立面结构螺钉 pias 密封垫圈
六角头钻尾自攻螺钉-WSH19-WS10-(A3K)-6,3X90
货品编号 0214763909
EAN 4011231274609
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
表面硬化镀锌蓝色钝化钢和密封垫圈。用于将钢制型材固定到钢制基础结构(≤ 5 毫米)上
密封垫圈由钢制镀锌金属背衬和高质量 EPDM 材质的硫化密封件组成
使用钻尖将装配时间缩短至少 50%:
- 无需进行中心冲孔的钻削
- 螺纹成型
- 加固
一步完成
适用于组件组合 tI/tII,根据 ETA-10/0184 标准进行认证
- 钢/钢 - 用于 ∅ 4.2 毫米 - ∅6.3 毫米
产品须知
镀锌钻尾螺钉只能在不潮湿的地方使用。对于具有建造许可的紧固件,必须始终符合许可规定,尤其是第 2 部分的“特别规定”。
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
密封垫圈材料 | 钢材 |
密封垫表面 | 镀锌 |
垫圈材料 | 乙烯丙烯二烯单体 — EPDM |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 带套圈的六角头 |
驱动类型 | 六角 |
螺纹类型 | ST |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
地下 | 钢, 铝 |
标称直径 (d1) | 6,3 毫米 |
长度 (l1) | 90 毫米 |
头直径 (dk) | 13,2 毫米 |
密封垫圈的外径 (d2) | 19 毫米 |
砂轮厚度 (h1) | 4,0 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 6,4 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 8,4 毫米 |
包含钻尖的螺钉螺纹长度 | 59 毫米 |
外驱动 (s1) | WS10 |
可钻通的最大材料厚度(金属) | 6,0 毫米 |
适合最大底层结构厚度 | 5,0 毫米 |
最小/最大连接厚度 | 27.5-73.5 毫米 |
认证 | ETA-10/0184 |
建议的最小/最大安装速度(怠速) | 1200-1800 转/分 |