欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1 英寸套筒扳手

1 英寸十二角套筒扳手,公制
1十二方套筒-WS55

货品编号 0714151155

EAN 4056807662183

登录后即可显示价格
1 英寸套筒扳手

货品编号 0714151155

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 4 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

公制,十二角,短款
  • 标准:DIN 3124、ISO 2725

  • 表面:镀铬,研磨/亚光

  • 驱动:1 英寸方形套筒,定位销

  • 批头:十二角
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

1 英寸

对边宽

55 毫米

尖端类型

12 面头

长度 (L1)

80 毫米

套筒扳手外径 (D1)

76 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

57 毫米

套筒扳手深度 (t)

36 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息