欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1 号电子元器件用钎焊条

1 号电子元器件用钎焊条
焊锡丝-1号-ZN60/PB40-250G-D1

货品编号 0987111

EAN 4011231918497

登录后即可显示价格
1 号电子元器件用钎焊条

货品编号 0987111

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 20 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

由于焊条能够快速熔化流动,钎焊温度低
  • 焊剂残留物可能具有腐蚀性

  • 含卤素的活性软钎焊丝
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

刷毛-直径

1,0 毫米

内容重量

250 克

材料名称

S-Sn60Pb40

EN 标准

29454-1

ISO

9453

最低/最高加工温度

240 到 260 °C

最低加工温度

240 °C

最高加工温度

260 °C

最低熔解温度

183 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息