仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0712131212
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
驱动类型
内方
对边宽
15/16 英寸
长度 (L1)
41 毫米
套筒扳手外径 (D1)
32 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
29 毫米
套筒扳手深度 (t)
22,5 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
圆漆刷 专业,浅色
防水插头外壳品类
排气管有槽螺母,普通扳手尺寸
用于腔锚的单耳夹安装工具
1/2 英寸套筒扳手组套 23 件
3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮
中央润滑系统加注软管 带中央润滑系统通用接头
剥线钳,可调式
密封圈,铜,A 形
汽车电池充电器 12V 70A 壁装件