带推入式方隼和细齿棘轮头(72 齿)
- 精确度为设置值的 ± 3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置
- 可换向和/或推入式方隼
- 带有牛米和每平方英尺磅力两种刻度
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 防滑双组份手柄
- 带有校准证书
产品须知
扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
![]() | |
刀头尺寸 | 1/2 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 20-100 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 15-80 磅力.英尺 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
扭矩刻度值 | 1 牛米 |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
长度 (L1) | 350 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 330 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 22 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 37 毫米 |
手柄直径 (D1) | 37 毫米 |