欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手
1/2“扭力扳手-(20-100NM)

货品编号 0714720101

EAN 4062856259359

登录后即可显示价格
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

货品编号 0714720101

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带 1/2 英寸推入式方形安装座和棘齿头的扭矩扳手
  • 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差

  • 配备防滑双组份手柄

  • 采用易于读取的 N.m 和 lbf-ft 大号双刻度。

  • 转动手柄即可轻松精确地调整扭矩

  • 使用锁定旋钮可以安全锁定和轻松解锁设置

  • 达到特定扭矩时会发出清晰的声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作

  • 适合狭窄空间使用的优质棘轮工具

  • 提供校准证书和序列号

  • 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
  • 使用后不必释放扭矩扳手,即不必将其重置为最低刻度值

  • 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整。

  • 我们建议在 12 个月或 5000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准
说明
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合多种可能的应用,用于可控拧紧螺钉和螺母,例如,用于自行车和车辆/商务车辆或工贸领域或锚固技术的维修和维护工作

刀头尺寸

1/2 英寸

最小/最大扭矩量程

20-100 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

15-73 磅力.英尺

最小至最大扭矩值的圈数

17

设计

具有 72 个齿 - 转动角为 5 度

扭矩主刻度尺的刻度值

1 牛米

扭矩测量精度

+/- 3%

适合右手拧紧

适合左手拧紧

ISO

6789-1

长度 (L1)

388 毫米

杠杆长度 (L2)

295 毫米

手柄长度 (L3)

167 毫米

棘轮头高度 (B1)

24 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

39 毫米

手柄直径 (D1)

37 毫米

棘轮头宽度 (D2)

45 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息