欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/2 英寸扭矩扳手,限量版

扭矩扳手 1/2 英寸,RW 版
1/2"扭力扳手-(40-200NM)-2021年陪跑周限量典藏版

货品编号 07142021

EAN 4062856609161

登录后即可显示价格
1/2 英寸扭矩扳手,限量版

货品编号 07142021

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带有 Reinhold Würth 签名的扭矩扳手。Würth 将从每售出一套产品的收益中向慈善组织捐赠 2 欧元。
  • 带蘑菇头可换向方头

  • 易于读取的牛米和磅-英尺双刻度,具有放大效果

  • 额外的千分尺刻度,具有 1.0 牛米刻度盘分度,实现精确的扭矩调整

  • 用于可控的逆时针和顺时针拧紧

  • 带有可见锁形符号的调整旋钮

  • 允许偏差为 +/-3%,因此,比标准要求的 +/-4% 更精确
产品须知
  • 蘑菇头可防止在更换套筒扳手嵌件时意外拉出整个四方驱动

  • 要改变旋转方向,应取下蘑菇头,并从另一侧插入驱动头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/2 英寸

最小/最大扭矩量程

40-200 牛米

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

长度 (L1)

485 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息