欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/2 英寸扭矩扳手

带推入式方隼的扭矩扳手
1/2“扭力扳手-(60-300NM)

货品编号 071471 24
EAN 4011231723008

登录后即可显示价格
1/2 英寸扭矩扳手

货品编号 071471 24

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

带推入式方隼和棘轮头(60 齿)
  • 精确度为设置值的 ± 3%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准

  • 可通过转动手柄轻松、精确地设置

  • 可换向和/或推入式方隼

  • 带有牛米和每平方英尺磅力两种刻度

  • 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧

  • 防滑双组份手柄

  • 带有校准证书
产品须知

扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

说明

每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。

刀头尺寸

1/2 英寸

最小/最大扭矩量程

60-300 牛米

最小/最大扭矩量程(英寸)

45-220 磅力.英尺

适合右手拧紧

适合左手拧紧

扭矩刻度值

5 牛米

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

长度 (L1)

570 毫米

杠杆长度 (L2)

550 毫米

棘轮头高度 (B1)

22 毫米

含直角量规的棘轮头高度 (B2)

45 毫米

手柄直径 (D1)

37 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息