仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0712138110
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动 (S2)
1/2 英寸
驱动类型
内方
刀头尺寸 (S1)
尖端类型
外方
长度 (L)
250 毫米
套筒扳手外径 (D1)
24 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
E 6.3 PZ 批头(1/4 英寸)
保温瓶
ORSY®润滑嘴 100 件组套
两用(梅开)扳手组套,25 件套 - 扁平款
六角头螺杆螺栓
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
六角头螺杆螺栓 ISO 4014,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
六角凹头帽螺钉,带矮头 DIN 7984,A2-070 不锈钢,本色