欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/2 英寸多角度棘轮

1/2 英寸连接杆
万向棘轮连接杆-1/2 英寸-L600MM

货品编号 0712130105

EAN 4058794515589

登录后即可显示价格
1/2 英寸多角度棘轮

货品编号 0712130105

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

接头可旋转 180° 并固定在所需位置,因此非常适合以不同姿态有力执行拧紧作业。
  • 标准:DIN 3122,ISO 3315

  • 设计:镀镉
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

1/2 英寸

长度 (L)

600 毫米

手柄直径 (A)

35 毫米

头宽 (B1)

20 毫米

头宽(扭曲) (B2)

37 毫米

产品重量(每件)

1,060 千克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息