仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0715138101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
刀头尺寸
XZN M10
驱动类型
内方
长度 (L1)
100 毫米
刀杆长度 (L2)
60 毫米
套筒扳手外径 (D1)
22,5 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
RH-6 液压手推车式千斤顶 采用坚固的框架结构,承载能力为 6,000 千克
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
Engine seal comp neutrl silicone RTV f.flange gskt
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-6,00X2,00
全防护眼镜,醋酸纤维
O 型圈,英制 NBR 70
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
MINI Silver 插片保险丝
车胎断面深度计
2000 系列舒适连接,带推入式尖端 用于伍尔特 PU 软管