欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/2 英寸冲击套筒扳手

1/2 英寸六角冲击套筒扳手
1/2/铝合金轮辋专用加长套筒-SIZE19

货品编号 071413019

EAN 4045727548929

登录后即可显示价格
1/2 英寸冲击套筒扳手

货品编号 071413019

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于轻柔地安装合金轮辋。长款,带颜色编码系统。标准:DIN 3121/ISO 1174

款型:锻造,镀青铜



驱动:1/2 英寸,带锁定销安装孔和 O 形圈槽



批头:六角,公制,Powerdriv



几何形状:长款



塑料套


防止铝制轮辋上的油漆损坏



套筒扳手内有塑料挡块


保护镀铬车轮螺栓的边缘和表面



带颜色编码系统的塑料套管


简化尺寸识别,防止浪费工作时间

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

例如,尺寸 15 对应 Smart。尺寸 22 对应 Opel/Vauxhall Insignia

驱动

1/2 英寸

驱动类型

内方

对边宽

19 毫米

尖端类型

用于外六角

长度 (L1)

85 毫米

套筒扳手外径 (D1)

30 毫米

套筒扳手深度 (t)

22 毫米

套筒内直径 (d2)

26,5 毫米

套筒外直径 (d3)

28,8 毫米

设计

锻造

材质

钢材

表面处理

古铜色

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息