1/2 英寸冲击套筒扳手
1/2 英寸六角冲击套筒扳手
1/2-/铝合金轮辋专用加长套筒 SW15
货品编号
071413015
EAN 4045727450680
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于轻柔地安装合金轮辋。长款,带颜色编码系统。标准:DIN 3121/ISO 1174
款型:锻造,镀青铜
驱动:1/2 英寸,带锁定销安装孔和 O 形圈槽
批头:六角,公制,Powerdriv
几何形状:长款
塑料套
防止铝制轮辋上的油漆损坏
套筒扳手内有塑料挡块
保护镀铬车轮螺栓的边缘和表面
带颜色编码系统的塑料套管
简化尺寸识别,防止浪费工作时间
应用
例如,尺寸 15 对应 Smart。尺寸 22 对应 Opel/Vauxhall Insignia
驱动 | 1/2 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
对边宽 | 15 毫米 |
尖端类型 | 用于外六角 |
长度 (L1) | 85 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 30 毫米 |
套筒扳手深度 (t) | 22 毫米 |
套筒内直径 (d2) | 22.5 毫米 |
套筒外直径 (d3) | 24.8 毫米 |
设计 | 锻造 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 古铜色 |
标准 | ISO 1174, DIN 3121 |