仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071513360
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
TX 60
TX 80
TX100
用于 Iveco 转向摇臂
驱动
1/2 英寸
刀头尺寸
TX60
驱动类型
内方
长度 (L1)
60 毫米
刀杆长度 (L2)
20 毫米
套筒扳手外径 (D1)
22,5 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管
带直角横截面的锁紧垫圈,B 形
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
电动制动系空气排除器
车间用金属油壶
交流/直流万用表测量卡尺
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide