仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0712132314
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
对边宽
14 毫米
长度 (L1)
77 毫米
套筒扳手外径 (D1)
20,4 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
21,8 毫米
套筒扳手深度 (t)
25 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
卡簧钳 C 型
有机长效 防冻冷却液
捋子工具
Ceramic mug RW
乘用车橡胶阀,卡扣式
一字螺丝刀敲击帽 带六角形刀柄
Auger drill bit Longlife & Speed ass. 165mm 6pcs.
电动热风枪 HLG 2000
手用丝锥套件 高速钢,DIN 352,3 件
组合扳手