仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0712132319
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
对边宽
19 毫米
长度 (L1)
77 毫米
套筒扳手外径 (D1)
26,5 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
套筒扳手深度 (t)
30 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
一字螺丝刀 带圆柄
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
USB stick, customized
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
卤素灯泡
通用保护盖品类
麻花钻头组套 含钴高速钢 DIN 338,RN 型,OXIDE
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40
防石底盘保护
气动角磨机 DWS 125 plus