仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0712133121
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
驱动类型
内方
对边宽
21 毫米
长度 (L1)
38 毫米
套筒扳手外径 (D1)
28,5 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
26 毫米
套筒扳手深度 (t)
19 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Y 形连接器 连接到交错侧
视频,内窥镜 PRO PRO
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
链式管钳
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
金属弓锯
RH-6 液压手推车式千斤顶 采用坚固的框架结构,承载能力为 6,000 千克
铝轮辋清洗剂
零部件清洗剂