仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0715137080
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
适合手动应用于 DIN 3120 换向棘轮
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
驱动类型
内方
尖端类型
用于六角套筒
对边宽
8 毫米
长度 (L1)
60 毫米
刀杆长度 (L2)
20 毫米
套筒扳手外径 (D1)
22,5 毫米
材质
钢材
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
气动冲击螺丝刀 DSS 1/2 英寸 Premium COMPACT
双尖灯泡
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-15,00X2,50
刮刀和刀片套件 27 件
LED UV 手电筒 用于查找车辆空调机组中紫外泄漏检测剂突出显示的泄漏位置
密封圈
3/8 英寸套筒扳手组套 16 件
机动车电池充电器 4 A (1 A)
工业清洁剂
机动车电池充电器 15 A