仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071513211
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
1/2 英寸
刀头尺寸
E11
驱动类型
内方
长度 (L1)
40 毫米
套筒扳手外径 (D1)
13,3 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
22,5 毫米
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
公制双头开口扳手 DIN 3110/ISO 1085
发泡设备,移动式
洗手液 N-Plus,桶装
TRIATHLON®T5合成机油-10W40 TRIATHLON Universal SAE 10W-40
钝头扁锉 DIN 7261,A 形
伸缩杆
双梅花扳手
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
大功率电池
TX 批头