Extremely compact torque wrench with 1/4 inch hexagonal mount
- 精确度为设定值的 ± 6%,符合 DIN EN ISO 6789:2003 标准
- 带有 1/4" 六角隼转 1/4" 方隼的转接头
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 带校准证书
产品须知
扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
说明
每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
刀头尺寸 | 1/4 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 1-5 牛米 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 是 |
扭矩刻度值 | 0,1 牛米 |
ISO | 6789-1 |
长度 (L1) | 168 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 158 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 10 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 25 毫米 |
手柄直径 (D1) | 21 毫米 |
1/4 英寸扭矩扳手,六角隼 已包括:
1
x
连接器 DIN 7428 C 6.3(1/4 英寸)
转接头-1/4英寸六方转1/4英寸四方接头
描述:
1/4 英寸; 长度: 25 毫米
Practical adapter for many tools