仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071311310
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
多种扳手形状,适用于拧转五种最常见的螺钉头。一套工具涵盖所有应用:
驱动
1/4 英寸
驱动类型
内方
尖端类型
12 面头,多用导轨
对边宽
10 毫米
长度 (L1)
22 毫米
套筒扳手外径 (D1)
14,5 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
设计
短
套筒扳手深度 (t)
材质
钢材
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
手推车 装载面采用木板 (MDF) 制成,带榉木效果
插片保险丝,ATO ISO 8820-3
带塑料套管的线端套圈 符合 DIN 46228 第 4 部分的要求
抽吸支架
一字螺丝刀 带圆柄
翼门柜 PRO
CASSIOPEIA® 防护眼镜
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
Die, HSCo M-thread, nitrated
双梅花扳手,其它