带换向方隼
- 精确度为设定值的 ±3%,符合 ISO 6789:2003 标准
- 可通过转动手柄轻松、精确地设置
- 带细齿棘轮头(72 齿),适合在狭窄空间内使用
- 带有 Nm 和磅/平方英尺两种刻度单位
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以防止螺栓过度拧紧
- 每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值
- 带校准证书
产品须知
- 每次使用后,请松开弹簧并设置为最低值。
- 扭矩扳手属于精密工具,必须通过合适的测量设备进行定期检查,并根据需要进行调整。建议每年由我们的 Master Service 服务部门校准一次。
![]() | |
刀头尺寸 | 1/4 英寸 |
最小/最大扭矩量程 | 4-20 牛米 |
最小/最大扭矩量程(英寸) | 40-180 磅力.英寸 |
适合右手拧紧 | 是 |
适合左手拧紧 | 否 |
扭矩刻度值 | 1 牛米 |
ISO | DIN EN ISO 6789-1:2017 |
长度 (L1) | 220 毫米 |
杠杆长度 (L2) | 205 毫米 |
棘轮头高度 (B1) | 17 毫米 |
含直角量规的棘轮头高度 (B2) | 25 毫米 |
手柄直径 (D1) | 40 毫米 |