专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。
铬钒钢
拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。
宽标识非常明显
可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。
滚珠卡槽
将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。
牢固抓握
套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。
精密设计
套筒驱动装置上的小间隙也使其能够快速导向,以握持并将扭矩施加在紧固件的平边上而不是角上。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。
驱动 | 1/4 英寸 |
驱动类型 | 内方 |
对边宽 | 10 毫米 |
长度 (L1) | 25 毫米 |
套筒扳手外径 (D1) | 14,5 毫米 |
套筒扳手外径 2 (D2) | 12,5 毫米 |
套筒扳手深度 (t) | 11,5 毫米 |
材质 | 铬钒钢,淬火 |
表面处理 | 镀铬 |