欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

1/4 英寸短款公制六角套筒扳手

1/4英寸套筒扳手套筒-短款-WS9

货品编号 5763014009

EAN 4099618060076

登录后即可显示价格
1/4 英寸短款公制六角套筒扳手

货品编号 5763014009

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为高扭矩应用而设计。在安装和拆卸过程中可提供更出色的抓持性。高抗滑脱性。多功能:适用于从建筑、机械到汽车和工业环境的各种应用。

铬钒钢


拧紧/松开大直径螺栓和螺母通常需要更高的扭矩,因此需要非常耐用的钢材。铬钒合金(两种或多种金属的混合)增强了抗锈性,并在严苛的作业中提供了更高的强度和硬度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便轻松挑出合适的套筒 - 例如,在光线较弱的汽车下工作时,这是一个很大的优势。



滚珠卡槽


将套筒安全可靠地固定在棘轮扳手的四方头上,避免其被弹出。



牢固抓握


套筒周围的滚花图案与哑光纹理镀铬表面相结合,即使使用油腻或沾湿的双手持拿时,也能提供出色的抓持力。



精密设计


套筒驱动装置上的小间隙也使其能够快速导向,以握持并将扭矩施加在紧固件的平边上而不是角上。它还支持转动磨损的圆角螺栓,并减少在卡死紧固件上打滑的状况。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

驱动

1/4 英寸

驱动类型

内方

对边宽

9 毫米

长度 (L1)

25 毫米

套筒扳手外径 (D1)

12,8 毫米

套筒扳手外径 2 (D2)

11,6 毫米

套筒扳手深度 (t)

10 毫米

材质

铬钒钢,淬火

表面处理

镀铬

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息