欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

启动器,12 伏锂离子电池,Booster Pro

启动器,12 伏锂离子电池,Booster Pro

货品编号 0772070000

EAN 4056807111483

登录后即可显示价格
启动器,12 伏锂离子电池,Booster Pro

货品编号 0772070000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲的专业启动器。在正常的外部条件下,可启动所有车载电压为 12 伏的车辆。

紧凑的设计提供出色的质量和性能


  • 使用优质材料和组件。

  • 采用优质锂离子电池、粗电缆和实心夹钳,可提供出色的性能值。

  • 得益于锂离子电池技术和经过深思熟虑的设计,可实现便捷的规格。


使用方便,功能多


  • 操作非常简单 – 连接、打开、启动。

  • 用于检查内部蓄电池电量状态的 LED 显示屏。

  • 可以使用插座或点烟器连接器通过 USB 充电。

  • 通过 USB 输出,可用作移动电源

  • 7 模式 LED 灯


安全可靠


  • 配备极性反接、火花、过度充电、过电压和过热保护。

  • 遵守所有相关标准


运送范围


  • Booster Pro 锂离子电池

  • USB 电缆

  • 适配器 230 伏 USB 插座

  • 12 伏 USB 点烟器适配器

  • 用户手册

  • 收纳袋
产品须知

设备只能由合格的授权人员操作。所有涉及设备调试、操作和维护的人员都必须具备适当的资质。


使用超控模式时必须非常小心,并且在火花和极性反接保护关闭时只能在特殊情况下使用!

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

配备柴油/汽油发动机和 12 伏电气系统的车辆。

说明

1.关闭车辆并拔下点火钥匙。


2.连接已关闭且充满电的启动器。


3.先将红色正极端子连接至蓄电池正极端子,然后将黑色负极端子连接至车辆上的接地点。


4.打开启动器并启动车辆。


5.如果车辆蓄电池已深度放电或启动器功率不足,则可在必要时打开超控模式。


5.关闭启动器,然后先拆下负极端子,再拆下正极端子。


6.为启动器充电。

适合最大容积

3 升

可充电电池/电池容量

5000 毫安时

最大电流

2000 A

标称电流

600 A

电线横截面

13,3 平方毫米

宽度 x 高度 x 深度

252 x 64 x 132 毫米

重量

1,4 千克

可充电电池/电池类型

Li-lon

永久性安装可充电电池/电池

可充电电池/电池数量

1 件

外壳材料

塑料

颜色

灰色, 黑色

显示器

LED

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息