欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

12V 锂离子 Booster Ultra 启动器

12V 锂离子 Booster Ultra 启动器

货品编号 0772150000

EAN 4056807784335

登录后即可显示价格
12V 锂离子 Booster Ultra 启动器

货品编号 0772150000

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Professional, very powerful, next-generation jump starter. Starts all vehicles with on-board voltage of 12 V.
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合最大容积

5 升

可充电电池/电池容量

8000 毫安时

最大电流

4000 A

标称电流

1000 A

电线横截面

21 平方毫米

宽度 x 高度 x 深度

360 x 71 x 191 毫米

重量

2800 克

可充电电池/电池类型

Li-lon

永久性安装可充电电池/电池

可充电电池/电池数量

1 件

外壳材料

塑料

颜色

灰色, 黑色

电缆横截面

21 平方毫米

显示器

LED

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息