仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
18V无刷直流冲击螺丝起子
类似产品
货品编号 5717507010
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标称电压
18 伏/直流电
包含充电电池的机器重量
1,55 千克
可充电电池/电池数量
0 件
可充电电池/电池容量
4 安时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
触点喷剂 SW
安全眼镜 标准
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
洗手液分配系统
麻花钻头组套 高速钢,DIN 338,RN 型,118°,19 件
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪
卡簧钳 C 型
螺纹切削工具组套 高速钢,M3-M12,44 件,装在系统工具箱 8.4.1 中
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)