8 件。内含手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,带 LED 灯和 7 个批头。
高性能棘轮螺丝刀
- 3 位调节滚轮:工作时易于改变方向,可单手调节
- 45 齿,最大扭矩为 40 牛米
双组份握把可实现符合人体工学的最佳操作
- 手柄可调节,拉直时可以用作标准螺丝刀,而在 60° 位置可用作手枪式握把。
LED 技术
- 保证工作区域照明充足,直接照亮螺钉
灯:2 个明亮的 LED 灯,电池 LR41 4.5 伏
刀杆:短批套螺丝刀杆,带磁性,刷镀铬
输出:DIN 3126-D 6.3
内含:8 件
- 1 把手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,带 LED 灯(不带批头)
- AW 10、AW 20、PZ 1、PZ 2、TX 10、TX 20、一字 0.8 x 5.5 毫米批头各 1 件
![]() | |
手柄材料 | 双组份塑料 |
刀头尺寸 | 1/4 英寸 |
钻头数 | 6 件 |
刀片宽度 (A1) | 10 毫米 |
棘轮直径 (A2) | 37 毫米 |
手柄宽度 (A3) | 40 毫米 |
刀杆长度 (B) | 25 毫米 |
棘轮长度 (C) | 26 毫米 |
手柄长度 (D) | 113 毫米 |
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀,2 套 已包括:
1
x
手枪式握把棘轮仓储式螺丝刀
枪式可换头棘轮磁性改锥
描述:
带 LED 灯,空
数量:
1
x
1
x
一字批头
1/4英寸一字改锥头-SL-0.8X5.5-L25MM
描述:
长度: 25 毫米; 0.8 x 5.5 毫米
C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ1-L25MM
描述:
PZ1; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
米字批头
1/4英寸米字改锥头-PZ2-L25MM
描述:
PZ2; 长度: 25 毫米
米字 C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
TX 批头
1/4英寸内六星改锥头-TX10-L25MM
描述:
TX10; 10
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
TX 批头
1/4英寸内六星改锥头-TX20-L25MM
描述:
TX20; 20
TX C 6.3(1/4 英寸)
数量:
1
x
1
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW10-L25MM
描述:
AW10; 25 毫米
数量:
1
x
1
x
AW® C 6.3 批头(1/4 英寸) 采用已获专利的 AW 尖头和颜色编码
1/4英寸改锥头-AW20-L25MM
描述:
AW20; 25 毫米
数量:
1
x