2000 系列舒适连接,带推入式尖端 用于伍尔特 PU 软管
插入式套管舒适接头,2000 系列
螺杆喷嘴FTNG-SCRIN-PN-PIPCON-1/2IN-11X16MM
货品编号 0699356007
EAN 4048539289219
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。
提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。
气密接头
低能耗,高效率
经硬化处理的钢质管接头
拥有极高负载能力,使用寿命长。
外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。
耐腐蚀性佳 – 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。
2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。
欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用
材质:钢
外螺纹
气动接头 (A) | R 1/2 英寸 ET |
适合软管内径 | 11,0 毫米 |
适合软管外径 | 16,0 毫米 |
对边宽 (SW) | 24 毫米 |
长度 (L) | 51 毫米 |
流量 | 3500 升/分钟 |