欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管

快速连接头,2000 系列软管接头
2000系列钢质快速母接头-13MM

货品编号 0699100113

EAN 4052703996681

登录后即可显示价格
快速连接头,带软管接头,2000 系列 用于伍尔特 PVC 软管

货品编号 0699100113

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

流量最高可达 2100 升/分钟,最高工作压力为 16 巴。


提供最佳的压缩空气供应性能,确保压缩空气用气设备达到最佳的输出利用率,从而实现更高的生产率和更低的能耗成本。



形状符合人体工学设计的锁紧套


这可确保可靠夹持,防止组件滑脱。



连接头插拔省力,可单手操作。


极其省力,可轻松、快速、安全地连接和拔开连接头。



气密接头


低能耗,高效率



经淬火处理的钢管接头和锁紧套


拥有极高承载能力,使用寿命长。



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 - 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。


欧式外形设计,可以与其他压缩空气管接头配合使用



材质:钢

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合软管内径

13 毫米

适合软管外径

19 毫米

长度 (L)

68 毫米

外径 (D)

23 毫米

流量

2100 升/分钟

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息