欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

卧式千斤顶,2.5 吨 由钢制成,带螺杆固定器

标准手推车式液压千斤顶,不带脚踏开关
液压手推车千斤顶-STEEL-(75-510MM)-2,5T

货品编号 071554925

EAN 4062856425600

登录后即可显示价格
卧式千斤顶,2.5 吨 由钢制成,带螺杆固定器

货品编号 071554925

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

High mobility due to two oil- and acid-resistant nylon swivel rollers and two steel rollers
  • 配备 2 个耐油和耐酸尼龙旋转滚轮和 2 个钢制滚轮,机动性极高

  • 升降杆操作简便,在升降过程中可保证可靠、精确地控制

  • 设计极为紧凑稳定

  • 配备两件式升降杆,下部升降杆带有橡胶涂层

  • 鞍垫由耐油橡胶制成

  • 内置握柄
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

承载能力

2500 千克

最小高度 (A)

75 毫米

最大高度 (B)

510 毫米

宽度

380 毫米

长度

790 毫米

高度

215 毫米

辊数

4 件

颜色

黑色, 红色

材质

钢材

产品重量(每件)

32800,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息