欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

3 号配件用焊料

3 号配件焊料
焊锡丝-3号-SN97/CU3-250G-D2

货品编号 0987132

EAN 4011231918701

登录后即可显示价格
3 号配件用焊料

货品编号 0987132

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • S-Sn97Cu3,符合 DIN EN ISO 9453 标准

  • 处理温度:270-300°C

  • 熔点区间:230-250°C
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于冷水和热水装置中的铜管软焊(耐热达 110°C)、制冷和空调技术、加热技术,用于散热器工作

刷毛-直径

2,0 毫米

线轴直径

44 毫米

内容重量

250 克

最低/最高熔解温度

230 到 250 °C

最高加工温度

300 °C

最低熔解温度

230 °C

最高熔解温度

250 °C

最低加工温度

270 °C

材料名称

S-Sn97Cu3

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息