仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071514127
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/4 英寸
对边宽
27 毫米
套筒扳手外径 (D1)
38 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
36 毫米
套筒扳手深度 (t)
22 毫米
长度 (L1)
52 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
数字冲头
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
Redline系列用于不锈钢和碳钢的切割片
塑料电缆绕线器 250 V
压接接线片,叉口形 聚酰胺绝缘
多功能润滑剂,Ultra 2040
1/2 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
ORSY® O 型圈,公制,100 件组套
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手