仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071514250
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/4 英寸
对边宽
50 毫米
套筒扳手外径 (D1)
68 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
48 毫米
套筒扳手深度 (t)
36 毫米
长度 (L1)
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
废油回收装置的抽吸适配器
卡簧钳 C 型
Veh. battery charger 12/24 V - 35 A lithium/lead
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
盒装手用丝锥 高速钢,DIN 352
带缩短钩的扩张器
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
Juniorfix 气动打胶枪