仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071512210
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/8 英寸
驱动类型
内方
刀头尺寸
E10
尖端类型
用于外 TX
设计
短
长度 (L1)
26 毫米
套筒扳手外径 (D1)
12,3 毫米
外梅花头螺钉的最大标称直径
9,42 毫米
材质
钢材
表面处理
镀铬
套筒扳手外径 2 (D2)
17 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
家用电器 PP,其它
O 型圈,英制 NBR 70
组合钳 CN
机用丝锥 HSCo Multi Performance 通孔 DIN 371/376
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
带柄套的机工锤
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型
地毯喷嘴
转向灯和刹车灯灯泡 H21W