仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0713121115
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/8 英寸
驱动类型
内方
刀头尺寸
15 毫米
对边宽
尖端类型
用于外六角
设计
短
长度 (L1)
30 毫米
套筒扳手外径 (D1)
21 毫米
材质
钢材
表面处理
镀铬
套筒扳手深度 (t)
13 毫米
套筒扳手外径 2 (D2)
19 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
凿锤,MH 16-XE
三角锉
通用锯
粘性润滑剂 HHS 2000®
螺纹修复牙套
六角螺母
双梅花扳手,其它
帽子
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
机动车电池充电器 12 V - 6 A