仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071512709
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
驱动
3/8 英寸
驱动类型
内方
刀头尺寸
9 毫米
尖端类型
用于六角套筒
设计
短
长度 (L1)
50,5 毫米
刀杆长度 (L2)
20,5 毫米
尖端长度 (L3)
13,5 毫米
套筒扳手外径 (D1)
19 毫米
材质
钢材
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
螺纹板牙 HSS DIN EN 22568,用于公制 ISO 细牙螺纹
密封圈,铜,A 形
汽车电池充电器 12V 70A 壁装件
顶切钳
绉式美纹纸胶带
电压绝缘手套 可以处理高达 1,000 伏的交流电压
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide