内含:
3/8 英寸
- 延长杆:75、125、250 毫米
- 万向节
- 棘轮
- 六角扳手套筒头,公制:
- 尺寸 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
- 外 TX 扳手套筒头:
- E5、6、7、8、10、11、12、14
- 内 TX 扳手套筒头:
- TX 15、20、25、27、30、40、45、50
- 扳手套筒头,公制,长型:尺寸 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21
1/4 英寸
- 六角扳手套筒头,公制:尺寸 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 外 TX 扳手套筒头:
- TX 4、5、6、7、8、10、11
- 内 TX 扳手套筒头:
- E 8、9、10、15、20、25、30、40
- 棘轮
- 万向节
- 延长杆:
- 75、100、250 毫米
- 扳手套筒头,公制,长型:
- 尺寸 6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 接头 1/4 英寸至 3/8 英寸
- 接头 3/8 英寸至 1/4 英寸
不适用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备和抽屉高度 55 毫米的 ORSY1 货架系统
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
深度 | 335 毫米 |
宽度 | 370 毫米 |
高度 | 56 毫米 |
大泡沫截面 | 3 |
组合/套件中的件数 | 91 件 |
1/4公制加长外六方套筒-WS11
1/4公制加长外六方套筒-WS12
1/4公制加长外六方套筒-WS13
1/4公制加长外六方套筒-WS14
转接头-(1/4-3/8IN)
3/8”公制六方套筒-WS9
3/8”公制六方套筒-WS11
3/8”公制六方套筒-WS16
3/8”公制六方套筒-WS17
3/8”公制六方套筒-WS18
3/8”公制六方套筒-WS19
3/8”公制六方套筒-WS21
3/8”公制六方套筒-WS22
3/8”公制加长外六方套筒-WS9
3/8”公制加长外六方套筒-WS12
3/8”公制加长外六方套筒-WS15
3/8”公制加长外六方套筒-WS16
3/8”公制加长外六方套筒-WS18
3/8”公制加长外六方套筒-WS19
3/8”英制加长六方套筒-WS21
3/8”公制加长外六方套筒-WS22
3/8”延长杆-L75MM
1/4外六星套筒-E4
1/4外六星套筒-E5
1/4外六星套筒-E6
1/4外六星套筒-E7
1/4外六星套筒-E8
1/4外六星套筒-E10
1/4外六星套筒-E11
1/4内六星套头-TX8
1/4内六星套头-TX9
1/4内六星套头-TX10
1/4内六星套头-TX15
3/8外六星套筒-E5
3/8外六星套筒-E6
3/8外六星套筒-E7
3/8外六星套筒-E8
3/8外六星套筒-E11
3/8外六星套筒-E14
3/8内六星套头-TX25
3/8内六星套头-TX27
泡沫衬垫-(0965900903)
1/4公制外六方套筒-WS5
1/4公制外六方套筒-WS6
1/4公制外六方套筒-WS9
1/4公制外六方套筒-WS12
1/4公制外六方套筒-WS14
1/4公制外六方套筒-WS5,5
1/4公制加长外六方套筒-WS6
1/4公制加长外六方套筒-WS9