3M 双面收紧带 GPH-110GF 3M
3M 双面收紧带 GPH-110GF 3M
货品编号 5M1101933
EAN 4056807310893
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
Flexible, double-sided adhesive tape with high temperature resistance for high- and medium-energy material connections
粘合底座 | 丙烯酸脂 |
颜色 | 灰色 |
辊轮宽度 | 19 毫米 |
辊长度 | 33 米 |
厚度 | 1,1 毫米 |
最低/最高加工温度 | 18 到 30 °C |
最小/最大耐温性 | -40 到 150 °C |
最大短期耐温性 | 230 °C |
抗紫外线 | 好 |
25 毫米时的粘合力 | 92,5 牛 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 15°C 至 25°C,最大 60% 相对湿度 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!