仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
DIN 71412 钢,镀锌,B 形 45°黄油嘴-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS9-SQUAR-M8X1
类似产品
货品编号 098651
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
形状
B,H2直角切削
螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)
M8 x 1
标称直径 (d1)
8 毫米
长度 (l1)
20 毫米
螺纹长度(公制螺纹) (lg)
5,5 毫米
对边宽 (s1)
9 毫米
标准
DIN 71412
材质
钢材
表面处理
镀锌
螺纹类型
M
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-4,00X2,00
展示牌中的速效挡风玻璃清洁剂
运动包 PP,其它
打平工具组套
精选 109 件工具
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")
1/2 英寸万向接头
1/2 英寸套筒扳手
内六角头帽螺丝
Y 形连接器 连接到交错侧
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。