仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 51
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
连续可调
使用固定调节螺母固定
可靠、高强度夹持
头部开齿方向与旋转方向相反
耐久和耐磨
钳齿经感应淬火处理
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道、螺母、平板工件
最大管径,单位:英寸
1-1/2 英寸
夹紧范围
46 毫米
长度 (L)
420 毫米
夹爪的宽度 (B)
20 毫米
爪厚度 (C)
18,5 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")
开槽螺丝刀,长款 带圆柄
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
打胶枪
充电式锤钻 H 18-MA
精密 TX 螺丝刀
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
带环螺栓
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,130°
RED PERFECT® 车用干磨砂纸盘