仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071406 52
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
连续可调
使用固定调节螺母固定
可靠、高强度夹持
头部开齿方向与旋转方向相反
耐久和耐磨
钳齿经感应淬火处理
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
管道、螺母、平板工件
最大管径,单位:英寸
2 英寸
夹紧范围
65 毫米
长度 (L)
560 毫米
夹爪的宽度 (B)
25 毫米
爪厚度 (C)
22,5 毫米
DIN
5234
材质
铬钒钢
颜色
红色
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
杯形面罩 CM 3000 FFP1 NR D
弹性开口销
Die, HSCo M-thread, nitrated
切刀,带滑块
齿轮箱润滑油,其它
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
安全气囊专用套筒扳手
1/2 英寸套筒扳手嵌件
双梅花扳手,其它