90° 整体硬质合金数控中心钻
数控中心钻,90°,整体硬质合金,WN
货品编号 5443002755
EAN 4055375891445
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
特殊钻头,适用于在数控机床、镗床等设备上进行特别精确和快速的定心钻。用于定心和倒角螺纹钻孔。
![]() | |
产品代码 | 6225 |
待加工材料 | 钢材, 铸造金属, 不锈钢, 红铜, 黄铜, 塑料 |
标准 | CS |
表面处理 | 无涂层 |
切削材料 | 硬质合金 |
顶锥角 | 90 度 |
切削刃数量 | 2 件 |
直径 (d1) | 10 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
长度 (l1) | 89 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 25 毫米 |
轴径 (d2) | 10 毫米 |
切削直径公差 | h6 |
柄直径公差 | h6 |
待加工材料 | 普通结构钢, 强度 < 1000 牛/平方毫米的非合金回火钢, 强度 < 1000 牛/平方毫米的合金回火钢, 强度 < 1300 牛/平方毫米的氮化钢, 灰铸铁, 可锻铸铁, 强度 < 850 牛/平方毫米的不锈钢, 强度 > 850 牛/平方毫米的不锈钢, 红铜, 黄铜, 铝材, 塑料 |