欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

密封圈,铜,A 形

DIN 7603 铜,A 形
密封垫圈-DIN7603-CU-A-14X20X1,5

货品编号 046014 20

EAN 4011231389457

登录后即可显示价格
密封圈,铜,A 形

货品编号 046014 20

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

  • 铜环由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)。通过特殊的预加热,金属环的结构进一步软化,在承受压力时,它可以将自己嵌入到零件的所有不均匀区域,从而固定在一起。
产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

外径 (d2)

19,9 毫米

内径 (d1)

14,2 毫米

厚度 (h1)

1,5 毫米

标称尺寸

14 x 20 毫米

材质

红铜

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

形状

A

DIN

7603

最大耐温性

300 °C

对应原始备件编号

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

适合外螺纹(英制)

R 1/4 英寸

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息