密封圈,铜,A 形
DIN 7603 铜,A 形
密封垫圈-DIN7603-CU-A-18X24X1,5
货品编号 046018 24
EAN 4011231389884
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 铜环由于其耐腐蚀性可以在任何地方使用(除非存在某些强酸)。通过特殊的预加热,金属环的结构进一步软化,在承受压力时,它可以将自己嵌入到零件的所有不均匀区域,从而固定在一起。
![]() | |
外径 (d2) | 23,9 毫米 |
内径 (d1) | 18,2 毫米 |
厚度 (h1) | 1,5 毫米 |
标称尺寸 | 18 x 24 毫米 |
材质 | 红铜 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | A |
DIN | 7603 |
最大耐温性 | 300 °C |
对应原始备件编号 | Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019 |
适合外螺纹 | 18 x 1.5 毫米 |